品番 : EA164KN-12
品名 : 3/4"DR/35x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABP6-3517TP |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19.05mm) | サイズ(hex×sq) | 35×17mm |
| ソケット部外径 | 50㎜ | 全長 | 78㎜ |
| 重量 | 840g | ||
| 一本でアウターナット(六角)、インナーナット(四角)の両方に対応 | |||
| 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| ピン・リング付 | |||
| ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
