詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KN-13

品名 : 3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ABP6-3820TP
差込角 3/4”(19.05mm) サイズ(hex×sq) 38×20mm
ソケット部外径 50㎜ 全長 75㎜
重量 850g
一本でアウターナット(六角)、インナーナット(四角)の両方に対応
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
ピン・リング付
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
追加説明
カタログ価格

7,600 (税抜)/ 8,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0475ページ
バリエーション一覧
EA164KN-11 3/4"DR/32x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)
EA164KN-12 3/4"DR/35x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)
EA164KN-13 3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)
EA164KN-14 3/4"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)
EA164KN-15 3/4"DR/41x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)
EA164KN-16 3/4"DR/41x21mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)
ウェブカタログ画像
  • 一本でアウターナット(六角)、インナーナット(四角)の両方に対応\n\n\n
  • ※画像は代表画像です
  • S1:38㎜   S2:20㎜   D1:55㎜\nD2:50㎜   H:14㎜   L:75㎜\nl:50㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top