詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KS-32

品名 : 1"DRx32mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ABP8-32TP
差込角 1”(25.4㎜) 対辺(mm) 32
外径(mm) 50 全長(mm) 80
重量(g) 680
6ポイント
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプ
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業に。
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
追加説明
カタログ価格

4,880 (税抜)/ 5,368 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/28 17:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0475ページ
バリエーション一覧
EA164KS-32 1"DRx32mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)
EA164KS-35 1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)
EA164KS-38 1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)
EA164KS-41 1"DRx41mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:32㎜   D1:46.5㎜   D2:50㎜\nH:25㎜   L:80㎜   l:50㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top