品番 : EA164KS-41
品名 : 1"DRx41mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABP8-41TP |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4㎜) | 対辺(mm) | 41 |
| 外径(mm) | 50 | 全長(mm) | 80 |
| 重量(g) | 840 | ||
| 6ポイント | |||
| ピン・リング付 | |||
| ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 | |||
| 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/26 02:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164KS-32 1"DRx32mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉) |
| EA164KS-35 1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉) |
| EA164KS-38 1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉) |
| EA164KS-41 1"DRx41mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
