詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MC-20

品名 : 1/2"DRx20mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカー TONE 型番 4NV-20L
差込角 1/2” 対辺 20mm
外径 30mm 全長 55mm
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/14 11:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0485ページ
バリエーション一覧
EA164MC-8 1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット
EA164MC-9 1/2"DRx 9mm ディープインパクトソケット
EA164MC-10 1/2"DRx10mm ディープインパクトソケット
EA164MC-11 1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット
EA164MC-12 1/2"DRx12mm ディープインパクトソケット
EA164MC-13 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット
EA164MC-14 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット
EA164MC-15 1/2"DRx15mm ディープインパクトソケット
EA164MC-16 1/2"DRx16mm ディープインパクトソケット
EA164MC-17 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット
EA164MC-18 1/2"DRx18mm ディープインパクトソケット
EA164MC-19 1/2"DRx19mm ディープインパクトソケット
EA164MC-20 1/2"DRx20mm ディープインパクトソケット
EA164MC-21 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット
EA164MC-22 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット
EA164MC-23 1/2"DRx23mm ディープインパクトソケット
EA164MC-24 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット
EA164MC-26 1/2"DRx26mm ディープインパクトソケット
EA164MC-27 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット
EA164MC-28 1/2"DRx28mm ディープインパクトソケット
EA164MC-29 1/2"DRx29mm ディープインパクトソケット
EA164MC-30 1/2"DRx30mm ディープインパクトソケット
EA164MC-32 1/2"DRx32mm ディープインパクトソケット
EA164MC-33 1/2"DRx33mm ディープインパクトソケット
EA164MC-34 1/2"DRx34mm ディープインパクトソケット
EA164MC-35 1/2"DRx35mm ディープインパクトソケット
EA164MC-36 1/2"DRx36mm ディープインパクトソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164MC-17です。
  • 画像はEA164MC-17です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top