品番 : EA164MC-36
品名 : 1/2"DRx36mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4NV-36L |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 36mm |
外径 | 50mm | 全長 | 85mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 12:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |
拡大
画像はEA164MC-24です。