品番 : EA164ME-5
品名 : 1/2"DRx200mm インパクトエクステンションバー(ボール付)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | NE44-200 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長(mm) | 200 |
| 無電解メッキ仕上 | |||
| ボール付の為、素早いソケット交換が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/31 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0476ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
