品番 : EA164MH-305
品名 : 1/2"DR/5x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4AH-05K |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 5 | 全長(mm) | 60 |
| 差込角 | 1/2” | 重量(g) | 80 |
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164MH-305 1/2"DR/5x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付) |
| EA164MH-306 1/2"DR/6x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付) |
| EA164MH-308 1/2"DR/8x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164MH-308です
