品番 : EA164MH-405
品名 : 1/2"DR/5x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4AH-05LK |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 5 | 全長(mm) | 150 |
| 差込角 | 1/2” | 重量(g) | 125 |
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164MH-405 1/2"DR/5x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付 |
| EA164MH-406 1/2"DR/6x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付 |
| EA164MH-408 1/2"DR/8x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164MH-408です

