詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MH-517

品名 : 1/2"DR/17x75mm[INHEX] インパクトビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 4AH-17L75
差込角 1/2” 対辺(mm) 17
外径(mm) 28 全長(mm) 75
サイズ(mm) D:28
L1:20
重量(g) 200
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 18:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0477ページ
バリエーション一覧
EA164MH-505 1/2"DR/ 5x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
EA164MH-506 1/2"DR/ 6x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
EA164MH-508 1/2"DR/ 8x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
EA164MH-510 1/2"DR/10x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
EA164MH-512 1/2"DR/12x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
EA164MH-514 1/2"DR/14x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
EA164MH-517 1/2"DR/17x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164MH-512です。
  • ※画像はEA164MH-512です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top