品番 : EA164MH-512
品名 : 1/2"DR/12x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4AH-12L75 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 12 |
| 外径(mm) | 25 | 全長(mm) | 75 |
| サイズ(mm) | D:25 L1:20 |
重量(g) | 130 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
