品番 : EA164MZ-7
品名 : 1/2"DRx250mm ソケットホルダー(インパクトソケット対応)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | SH2406 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | クリップ数 | 6 |
| 全長(mm) | 250 | ||
| 折曲げ加工で弾力性があり抜けにくいです | |||
| ねじ付きで壁掛け、デスク固定可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/18 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164MZ-6 1/2"DRx150mm ソケットホルダー(インパクトソケット対応) |
| EA164MZ-7 1/2"DRx250mm ソケットホルダー(インパクトソケット対応) |
| EA164MZ-8 1/2"DRx350mm ソケットホルダー(インパクトソケット対応) |
| EA164MZ-9 1/2"DRx350mm ソケットホルダー(インパクトソケット対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
