詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MZ-8

品名 : 1/2"DRx350mm ソケットホルダー(インパクトソケット対応)

仕様

メーカー TONE 型番 SH2410
差込角 1/2” クリップ数 10
全長(mm) 350
折曲げ加工で弾力性があり抜けにくいです
ねじ付きで壁掛け、デスク固定可能です。
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/06 13:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0451ページ
バリエーション一覧
EA164MZ-6 1/2"DRx150mm ソケットホルダー(インパクトソケット対応)
EA164MZ-7 1/2"DRx250mm ソケットホルダー(インパクトソケット対応)
EA164MZ-8 1/2"DRx350mm ソケットホルダー(インパクトソケット対応)
EA164MZ-9 1/2"DRx350mm ソケットホルダー(インパクトソケット対応)
ウェブカタログ画像
  • ねじ穴付きで壁掛け、デスク固定可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top