詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164N-10

品名 : 1"DRx1・1/2"DRx80mm インパクトソケットアダプター

仕様

メーカー TONE 型番 NA812
オス(凸) 1-1/2” メス(凹) 1”
全長(mm) 80
無電解メッキ仕様
追加説明
カタログ価格

9,520 円(税抜)/ 10,472 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 22:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0479ページ
バリエーション一覧
EA164N-9 1"DRx 3/4"DRx62mm インパクトソケットアダプター
EA164N-10 1"DRx1・1/2"DRx80mm インパクトソケットアダプター
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top