品番 : EA164N-7
品名 : 1"DRx 138mm インパクトユニバーサルジョイント
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | NJ80 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 138mm | 差込角 | 1” |
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164N-7 1"DRx 138mm インパクトユニバーサルジョイント |
| EA164N-8 1"DRx 110mm インパクトユニバーサルジョイント |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-331 : [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個 |
ウェブカタログ画像
拡大

