詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NH-19

品名 : 3/4"DR/19mm [INHEX] インパクトビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 6AH-19
差込角 3/4” 対辺(mm) 19
全長(mm) 75
追加説明
カタログ価格

3,440 (税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 16:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0478ページ
バリエーション一覧
EA164NH-14 3/4"DR/14mm [INHEX] インパクトビットソケット
EA164NH-17 3/4"DR/17mm [INHEX] インパクトビットソケット
EA164NH-19 3/4"DR/19mm [INHEX] インパクトビットソケット
EA164NH-22 3/4"DR/22mm [INHEX] インパクトビットソケット
EA164NH-24 3/4"DR/24mm [INHEX] インパクトビットソケット
EA164NH-27 3/4"DR/27mm [INHEX] インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top