品番 : EA164NH-24
品名 : 3/4"DR/24mm [INHEX] インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6AH-24 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 24 |
| 全長(mm) | 75 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0478ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-322 : [EA164NL-317~321用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164NH-19です。
