品番 : EA164NL-365
品名 : 1"DR/65mm インパクトソケット(アンカーボルト用)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8AD-65L200 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 65 | 外径(mm) | 95 |
| 全長(mm) | 200 | サイズ(mm) | D2:65 L1:35 |
| 差込角 | 1” | ||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 通常ソケットでは届かない場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164NL-350です。
