品番 : EA164NL-346
品名 : 1"DR/46mm インパクトソケット(アンカーボルト用)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8AD-46L200 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 46 | 外径(mm) | 69 |
| 全長(mm) | 200 | サイズ(mm) | D2:55 L1:27 |
| 差込角 | 1” | ||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 通常ソケットでは届かない場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 14:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164NL-350です。
