品番 : EA164NL-622
品名 : 1"DR/21.5mmホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8A-21.5B |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 21.5 | 外径(mm) | 46 |
| 全長(mm) | 72 | 差込角 | 1” |
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 大型バス・トラック用 | |||
| 中型~大型バス・トラックのインナーナット着脱に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164NL-619です。
