品番 : EA164NP-119
品名 : 3/4"DR/19㎜ホイールナット用インパクトソケット(インナーナット用
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6A-19BA |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 19 |
| 外径(mm) | 40 | 全長(mm) | 55 |
| 中型~大型バス・トラックのインナーナット着脱に | |||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 中~大型バス・トラック用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0478ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-321 : [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
