品番 : EA164NP-3217
品名 : 3/4"DR/32x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6A-3217 |
|---|---|---|---|
| 対辺(hex×sq) | 32×17mm | 外径(mm) | 47 |
| 全長(mm) | 75 | 差込角 | 3/4” |
| 大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット&インナーナット)の着脱に | |||
| アウターナット・インナーナット兼用 | |||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0478ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164NP-3217です
