詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NP-3820

品名 : 3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用

仕様

メーカー TONE 型番 6A-3820
対辺(hex×sq) 38×20mm 外径(mm) 55
全長(mm) 75 差込角 3/4”
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット&インナーナット)の着脱に
アウターナット・インナーナット兼用
無電解メッキ仕上
追加説明
カタログ価格

4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/04 18:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0478ページ
バリエーション一覧
EA164NP-3217 3/4"DR/32x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用
EA164NP-3517 3/4"DR/35x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用
EA164NP-3820 3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用
EA164NP-4119 3/4"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用
EA164NP-4121 3/4"DR/41x21mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用
ウェブカタログ画像
画像はEA164NP-3217です
  • 画像はEA164NP-3217です
  • 画像はEA164NP-3217です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top