詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164VB-23

品名 : 1/2"DR/24x30mm インパクトダブルソケット

仕様

差込角 1/2” 対辺 24×30mm
全長 93mm 外径 40mm
形状 6角 材質 炭素工具鋼
重量 328g
面倒なOリングやピンが不要!ワンタッチ感覚で取付可能なインパクトレンチ用ソケット
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。
よく使う2サイズをひとつにまとめたダブルサイズ仕様
使うサイズを手動で切り替えるアウトスライド式
18V対応
追加説明
カタログ価格

5,300 (税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 03:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0472ページ
バリエーション一覧
EA164VB-21 1/2"DR/17x21mm インパクトダブルソケット
EA164VB-22 1/2"DR/19x24mm インパクトダブルソケット
EA164VB-23 1/2"DR/24x30mm インパクトダブルソケット
EA164VB-24 1/2"DR/27x32mm インパクトダブルソケット
EA164VB-25 1/2"DR/32x36mm インパクトダブルソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top