品番 : EA164VB-25
品名 : 1/2"DR/32x36mm インパクトダブルソケット
仕様
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 32×36mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 113mm | 外径 | 48mm |
| 形状 | 6角 | 材質 | 炭素工具鋼 |
| 重量 | 579g | ||
| 面倒なOリングやピンが不要!ワンタッチ感覚で取付可能なインパクトレンチ用ソケット | |||
| インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。 | |||
| ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。 | |||
| よく使う2サイズをひとつにまとめたダブルサイズ仕様 | |||
| 使うサイズを手動で切り替えるアウトスライド式 | |||
| 18V対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
