品番 : EA164WE-2
品名 : 3/8"DRx2.0mm インパクトHexビットソケット
仕様
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 50.8mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2mm | 外径 | 19.1mm |
| 材質 | スチール | ||
| ピン固定用 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 水銀不使用 | |||
| メーカー | WRIGHT TOOL | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/05 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0471ページ | ||||
代替品
![]() |
|

