詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164WE-5

品名 : 3/8"DRx5.0mm インパクトHexビットソケット

仕様

差込角 3/8” 全長 50.8mm
サイズ 5mm 外径 19.1mm
材質 スチール
ピン固定用
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
水銀不使用
メーカー WRIGHT TOOL
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 16:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0471ページ

代替品

EA164WE-5A
バリエーション一覧
EA164WE-2 3/8"DRx2.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-2.5 3/8"DRx2.5mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-3 3/8"DRx3.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-4 3/8"DRx4.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-5 3/8"DRx5.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-6 3/8"DRx6.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-7 3/8"DRx7.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-8 3/8"DRx8.0mm インパクトHexビットソケット
EA164WE-10 3/8"DRx10mm インパクトHexビットソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top