品番 : EA164WG-10
品名 : 3/8"DRxE10 [Torx]ソケット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ | E10 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 31.8mm | 先端外径 | 12.7mm |
| 差込部外径 | 17.5mm | 差込角 | 3/8” |
| 耐摩耗性に優れ、長寿命です。 | |||
| ブラスト仕上げなので、ネジやボルトをしっかりと保持します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164WG-10 3/8"DRxE10 [Torx]ソケット |
| EA164WG-12 3/8"DRxE12 [Torx]ソケット |
| EA164WG-14 3/8"DRxE14 [Torx]ソケット |
| EA164WG-16 3/8"DRxE16 [Torx]ソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
