詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164WG-12

品名 : 3/8"DRxE12 [Torx]ソケット

仕様

サイズ E12 全長 31.8mm
先端外径 15.9mm 差込部外径 17.5mm
差込角 3/8”
耐摩耗性に優れ、長寿命です。
ブラスト仕上げなので、ネジやボルトをしっかりと保持します。
追加説明
カタログ価格

2,030 (税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 07:52現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164WG-10 3/8"DRxE10 [Torx]ソケット
EA164WG-12 3/8"DRxE12 [Torx]ソケット
EA164WG-14 3/8"DRxE14 [Torx]ソケット
EA164WG-16 3/8"DRxE16 [Torx]ソケット
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • L:31.8mm Ds:15.9mm Dd:17.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top