品番 : EA164X-13
品名 : 1/2"DRx457mm インパクトエクステンションバー(ピンロック式)
仕様
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 457mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| ピンロック式 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/26 01:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
