詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164X-14

品名 : 1/2"DRx609mm インパクトエクステンションバー(ピンロック式)

仕様

差込角 1/2” 全長 609mm
材質 スチール
ピンロック式
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

30,100 (税抜)/ 33,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/26 01:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0472ページ
バリエーション一覧
EA164X-11 1/2"DRx 51mm インパクトエクステンションバー(ピンロック式)
EA164X-12 1/2"DRx254mm インパクトエクステンションバー(ピンロック式)
EA164X-13 1/2"DRx457mm インパクトエクステンションバー(ピンロック式)
EA164X-14 1/2"DRx609mm インパクトエクステンションバー(ピンロック式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top