詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164XA-103

品名 : 1/2"DRx 1/2" インパクトソケット

仕様

対辺 1/2” 差込角 1/2”
全長 37.3mm 外径 20.2mm
材質 スチール
ピン固定用
6ポイント
接触面積が広くなり、グリップ力と強度が向上します
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/20 19:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0471ページ
バリエーション一覧
EA164XA-102 1/2"DRx 7/16" インパクトソケット
EA164XA-103 1/2"DRx 1/2" インパクトソケット
EA164XA-104 1/2"DRsqx 9/16" インパクトソケット
EA164XA-105 1/2"DRx 5/8" インパクトソケット
EA164XA-106 1/2"DRx11/16" インパクトソケット
EA164XA-107 1/2"DRx 3/4" インパクトソケット
EA164XA-108 1/2"DRx13/16" インパクトソケット
EA164XA-109 1/2"DRx 7/8" インパクトソケット
EA164XA-110 1/2"DRx15/16" インパクトソケット
EA164XA-111 1/2"DRx 1" インパクトソケット
EA164XA-112 1/2"DRx1・1/16"インパクトソケット
EA164XA-113 1/2"DRx1・1/8" インパクトソケット
EA164XA-115 1/2"DRx1・1/4" インパクトソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top