品番 : EA164XA-115
品名 : 1/2"DRx1・1/4" インパクトソケット
仕様
| 対辺 | 1-1/4” | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 49.2mm | 外径 | 44.5mm |
| 材質 | スチール | ||
| ピン固定用 | |||
| 6ポイント | |||
| 接触面積が広くなり、グリップ力と強度が向上します | |||
| オイル仕上げの黒色酸化皮膜 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/21 01:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0471ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA164XA-1 : 1/2"DR インパクトソケットセット[インチ] |

