詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164XA-205

品名 : 1/2"DRx 11/16" インパクトソケット(12角)

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 1/2”(12.7mm)
サイズ(インチ) 11/16 全長 37mm
ソケット部外径 27mm ソケット深さ 19mm
材質 クロムモリブデン鋼(黒染め)
12ポイント
角ではなく面で接触することで、より強力なグリップ力を発揮しボルトやナットの角を傷めにくくなっています。
最適な硬度・延性・耐久性を実現するために熱処理と焼き戻しが施されています。
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/07 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA164XA-201 1/2"DRx 7/16" インパクトソケット(12角)
EA164XA-202 1/2"DRx 1/2" インパクトソケット(12角)
EA164XA-203 1/2"DRx 9/16" インパクトソケット(12角)
EA164XA-204 1/2"DRx 5/8" インパクトソケット(12角)
EA164XA-205 1/2"DRx 11/16" インパクトソケット(12角)
EA164XA-206 1/2"DRx 3/4" インパクトソケット(12角)
EA164XA-207 1/2"DRx 13/16" インパクトソケット(12角)
EA164XA-208 1/2"DRx 7/8" インパクトソケット(12角)
EA164XA-209 1/2"DRx 15/16" インパクトソケット(12角)
EA164XA-210 1/2"DRx 1" インパクトソケット(12角)
EA164XA-211 1/2"DRx1・1/16" インパクトソケット(12角)
EA164XA-212 1/2"DRx 1・1/8" インパクトソケット(12角)
EA164XA-213 1/2"DRx1・3/16" インパクトソケット(12角)
EA164XA-214 1/2"DRx 1・1/4" インパクトソケット(12角)
EA164XA-215 1/2"DRx1・5/16" インパクトソケット(12角)
EA164XA-216 1/2"DRx 1・3/8" インパクトソケット(12角)
EA164XA-217 1/2"DRx1・7/16" インパクトソケット(12角)
EA164XA-218 1/2"DRx 1・1/2" インパクトソケット(12角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Dd:27mm   Ds:27mm\nL:37mm    Bd:19mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top