品番 : EA164XA-211
品名 : 1/2"DRx1・1/16" インパクトソケット(12角)
仕様
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | サイズ(インチ) | 1・1/16 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 44mm | ソケット部外径 | 38mm |
| ソケット深さ | 23mm | 材質 | クロムモリブデン鋼(黒染め) |
| 角ではなく面で接触することで、より強力なグリップ力を発揮しボルトやナットの角を傷めにくくなっています。 | |||
| 12ポイント | |||
| 最適な硬度・延性・耐久性を実現するために熱処理と焼き戻しが施されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
