品番 : EA164XB-17
品名 : 1/2"DRx17mm インパクトソケット・ディープ
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 17 |
---|---|---|---|
外径 | 25.9mm | 全長 | 82.6mm |
材質 | スチール | ||
6ポイント | |||
ピン固定用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/09 10:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0494ページ |
代替品
|
拡大