品番 : EA166DN-750
品名 : 3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用)
仕様
| 両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース | |||
| 適用グリースガン | EA166DN-10A、 旧EA166DN-20用 |
全長 | 750mm |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0643ページ 1003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA166DN-450 3/8"-32UNEFx450mm フレキホース(グリースガン用) |
| EA166DN-750 3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA166DN-10A : 500ml グリースガン(エアー式) |
