品番 : EA166VA
品名 : 2.0L ブレーキオイル抜き取り器(エアー式)
内蔵したバルブとセーフティカップで、自動的に抜き取りを止めます
仕様
| 使用エアー圧力 | 0.28~1.2MPa | ホースサイズ | 内径:4mm 全長:1m |
|---|---|---|---|
| 吸気口 | 1/4” | サイズ | 260(W)×160(D)×240(H)mm |
| 重量 | 1.07kg | 付属品 | 4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー |
| レバーロック付 | |||
| 標準、ABSブレーキシステムの両方に | |||
| こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。 | |||
| 空気吸入なので、火花が発生しません。 | |||
| 内蔵したバルブとセーフティカップで、自動的に抜き取りを止めます。 | |||
| 容量 | 2L | 平均使用圧力 | 2CFM |
| 液体温度範囲 | -19~60℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/08/07 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA166VA 2.0L ブレーキオイル抜き取り器(エアー式) |
| EA166VA-1 交換ラバーフィッティング(EA166VA用) |
| EA166VA-2 [EA166VA]用 シリコンホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA166VA-1 : 交換ラバーフィッティング(EA166VA用) |
