品番 : EA166VA-2
品名 : [EA166VA]用 シリコンホース
仕様
| ホースサイズ | 内径:4mm 全長:1m |
||
|---|---|---|---|
| EA166VA用替シリコンホース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/08/07 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA166VA 2.0L ブレーキオイル抜き取り器(エアー式) |
| EA166VA-1 交換ラバーフィッティング(EA166VA用) |
| EA166VA-2 [EA166VA]用 シリコンホース |
ウェブカタログ画像
拡大
