詳細表示

このページのURL:

品番 : EA200BK-13

品名 : 1/4"-3/4" フレアーリングツール(3WAY)

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 800-FDN
適合銅管サイズ 1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4” 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度 45° 材質
重量 1800g 注意 インパクトドライバーは使用しないでください。
電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル、手動と3通りの使い方ができます。
3/8”ラチェットハンドル、3/8”四角ドリルアダプター付
電動ドライバーを使用してフレアが作れるフレアツールです。
一日に多くのフレア加工をする方には大変便利です。
電動ドライバーは9.6V以上で、低速回転モードで使用してください。
電動ドライバーが無い場合は手動でも使用可能です。
ラチェットハンドルも標準装備です。
追加説明
カタログ価格

25,100 (税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/25 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0013ページ

代替品

EA200A
  • 品番

    EA200A

  • コメント

    軽量タイプ、ラチェハン・アダプター別売

ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top