詳細表示

このページのURL:

品番 : EA200BK-54

品名 : 1/4"-3/4" フレア-リングツール用クランプバー

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 BBKG
適合サイズ 1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”(6穴) フレア角度 45°
適合品番 EA200BK-11、-12 全長 180mm
材質 アルミ合金
位置決めの際に分かり易い白ライン付
新冷媒対応。銅管はツライチでセットしてください。
追加説明
カタログ価格

9,590 (税抜)/ 10,549 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/25 16:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0013ページ
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top