品番 : EA200BK-12
品名 : 1/4"-1/2" フレア-リングツール(クイックハンドル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | 900-FNS |
|---|---|---|---|
| 適合管サイズ | 1/4”・3/8”・1/2” | 適合チューブ | 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) |
| フレア角度 | 45° | 重量 | 1500g |
| 従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。 |
|||
| ハンドルを押し込んだ状態で正回転、引っ張り上げた状態で逆回転となり、一定の間隔を一方方向に力を加えハンドルを回すだけなので手が疲れません。 | |||
| ※正転/逆転(上/下)の切り替えは確実に行った後、回転させてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/08 06:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0013ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA200BK-11 1/4"-3/4" フレア-リングツール(クイックハンドル) |
| EA200BK-12 1/4"-1/2" フレア-リングツール(クイックハンドル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA200BK-53 : 1/4"-1/2" フレア-リングツール用クランプバー(ショート) |
| オプション | EA200BK-54 : 1/4"-3/4" フレア-リングツール用クランプバー |

