詳細表示

このページのURL:

品番 : EA203RX-1

品名 : 5-22mm チューブカッター

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 425122
適応パイプ 裸銅管 適応パイプ径 φ5~22㎜
回転半径 43mm 全長 57㎜
ベアリング数 5 重量 130g
裸銅管の切断用チューブカッター
【 軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ 】
・最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。
・刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。
※送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
追加説明
カタログ価格

5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 22:44現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0011ページ
バリエーション一覧
EA203RX-1 5-22mm チューブカッター
EA203RX-2 4-28mm チューブカッター
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top