品番 : EA203RX-2
品名 : 4-28mm チューブカッター
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 427128 |
|---|---|---|---|
| 適応パイプ | 裸銅管 | 適応パイプ径 | φ4~28㎜ |
| 回転半径 | 60mm | 全長 | 93㎜ |
| ベアリング数 | 8 | 重量 | 175g |
| 裸銅管の切断用チューブカッター | |||
| 【 軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ 】 ・最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。 ・刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。 ※送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/05 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA203RX-1 5-22mm チューブカッター |
| EA203RX-2 4-28mm チューブカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA203RX-12 : [EA203RX-2用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
