品番 : EA203TA-22
品名 : [EA203TA-5,-6,-12用] 替刃
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 424233 |
|---|---|---|---|
| 適応パイプ | 薄肉ステンレス鋼管 | 入数 | 1枚 |
| 薄肉ステンレス鋼管パイプカッター(EA203TA-5、-6、-12)用 替刃・ローラー | |||
| ベアリング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0189ページ 1349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA203TA-21 [EA203TA-4用] 替刃 |
| EA203TA-22 [EA203TA-5,-6,-12用] 替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA203TA-5 : 5 - 34mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入) |
| 本体 | EA203TA-6 : 6 - 42mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入) |
| 本体 | EA203TA-12 : 12 - 67mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入) |
ウェブカタログ画像
拡大
