詳細表示

このページのURL:

品番 : EA203TA-5

品名 : 5 - 34mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入)

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 427230
適応パイプ 薄肉ステンレス鋼管 適応パイプ径 φ5~34mm
回転半径 132mm 全長 150mm
ベアリング数 8 重量 350g
薄肉ステンレス鋼管の切断用パイプカッター
ヘッド部にベアリングを内蔵、軽い力で抜群の切れ味
【 軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ 】
・最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。
・刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。
※送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
追加説明
カタログ価格

8,800 (税抜)/ 9,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/07 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0189ページ 1349ページ
バリエーション一覧
EA203TA-5 5 - 34mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入)
EA203TA-6 6 - 42mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入)
EA203TA-12 12 - 67mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番別、各1個入りです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top