品番 : EA206DC
品名 : 3/16-5/8" ダブルフレアーリングツール
仕様
適合銅管 | インチ | 用途 | 軟鋼、銅、アルミ、真鍮、マグネシウムパイプのブレーキ配管 |
---|---|---|---|
ダブルフレアーサイズ | 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2” | フレアーサイズ | 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8” |
ケースサイズ | 270×210×50mm | 総重量 | 1.6kg |
チューブカッター(切断能力:φ3~16mm)付 | |||
なまし銅管用 | |||
インチサイズ用 | |||
成形角度45° | |||
本体(ガット+ヨーク) 1台 | |||
ダブルフレアー用アダプター 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/12 13:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0013ページ 0323ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA206DB 4 - 14mm ダブルフレアーリングツール |
EA206DC 3/16-5/8" ダブルフレアーリングツール |