品番 : EA207RM
品名 : スクレーパー
モデルチェンジ内容
24/11/08 外観とメーカー型番が変更になりました。(No.56/57 9013)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NG3003 |
|---|---|---|---|
| 能力 | φ4mm以上 | 全長 | 170~250mm |
| 付属替刃 | EA207R-20・-30・-70(各1本) | ハンドル長 | 130mm |
| 重切削の仕事に適しています。 | |||
| φ3.2mm軸替刃が使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0354ページ | ||||
