品番 : EA207S
品名 : 150mm スクレーパー(3.2mm軸)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | RB1000 |
|---|---|---|---|
| 付属替刃 | EA207R-10(重切削用)×1本 | 能力 | φ4mm以上 |
| 全長 | 150mm | ハンドル長 | 128mm |
| 重量 | 52g | ||
| ブレードを保持するハウジング部が鋼鉄製になっており、永く使用できます。 | |||
| φ3.2㎜軸替刃が使用できます。 | |||
| 12㎜の六角アルミハンドルに、S10ブレードが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0354ページ | ||||
