品番 : EA207TB-20
品名 : 150mm Vカット面取り工具
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NG3200 |
|---|---|---|---|
| 使用範囲 | 1~8mm | 仕様 | 本体+刃 |
| 全長 | 150~240mm | ハンドル長 | 120mm |
| 刃先角 | 50° | 重量 | 74g |
| 用途 | 1~8mm幅のシートメタル両面バリ取りに。 | ||
| アルミやプラスチックにも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/07 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA207TB-20 150mm Vカット面取り工具 |
| EA207TB-21 0-2.5mm Vカット面取工具 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA207TB-1A : Vカット面取り工具 替刃 |
